StarTech.com
61cm USB2.0パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Aポート(メス) - USB Aポート(オス)
1x USB-Aオスコネクタ
1x USB-Aパネルマウントメスポート
ケーブル長 61cm
用途
USB-AメスポートをPC背面またはフェースプレートに増設
色
ブラック
質量(g)
38
湿度(%RH)
25~95
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-10~30
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)
-20~60
ケーブル長(cm)
61
コネクタA
USB Type-A[4ピン]
コネクタB
USB Type-A[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240067
USBPNLAFAM2
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください