15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス

15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス - StarTech.com15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス - StarTech.com15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス - StarTech.com15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス - StarTech.com15cm ラッチ付きSATA電源ケーブル シリアルATA Y字分岐ケーブル オス/メス - StarTech.com

1個のSATA電源プラグ
2個のSATA電源レセプタクル
2.5および3.5インチSATA HDDに対応

用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加長さ(mm)152レッド/ブラック/イエロー質量(g)25ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240295PYO2LSATA
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする