USB 2.0 Mini-B対応デバイスをUSB-C/Thunderbolt 3対応のコンピュータに接続 Mini-USB搭載のモバイルデバイスをUSB-C対応のウォールチャージャーやカーチャージャーで充電
色ブラック質量(g)54ケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Mini USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Mini USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス内容量1個