2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス

2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス - StarTech.com2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス - StarTech.com2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス - StarTech.com2m 高解像度VGA(アナログRGB)同軸ディスプレイケーブル 高密度D-Sub15ピン(ミニ) オスー高密度D-Sub15ピン(ミニ) オス - StarTech.com

鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線
高品質HD15コネクタと頑丈な造りのケーブル
輝度が高く鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス整合
応力緩和性を備えた高品質PVCモールドVGAコネクタ

ブラック質量(g)275ケーブル長(m)2湿度(%RH)0~80コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス保存温度(℃)-20~80プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0~60導体数14変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240505MXTMMHQ2M
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする