曜日別特売

HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード

HDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード - StarTech.comHDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード - StarTech.comHDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード - StarTech.comHDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード - StarTech.comHDMI 1.4延長ケーブル/15cm/4K30Hz/3D映像/イーサネット対応/オス - メス/ブラック/Hight Speed HDMI/ハイスピード/モニター ディスプレイ コード - StarTech.com

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル(15cm)。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4KハイスピードHDMI対応延長ケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適
高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMI延長コード

用途
ビデオカードまたはモニタのHDMIポートを頻繁な挿抜による摩耗から保護
HDMIデバイスにホストデバイスから給電
リーチを15cm延長しパソコンのHDMIポートを保護。
自宅やオフィス、出張先のテレビ、モニター、プロジェクターに接続。
Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LGなどの機器で使用
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス- HDMI[19ピン]オス変換タイプメス - オスコネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]ケーブル長(cm)15.2HDMI規格HDMI 1.4伝送速度(Gbps)10.2最大解像度【デジタル】4K×2K@30 HzHDCP対応HDCP 1.4プラグ金メッキブラック質量(g)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
伝送速度(Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240609HDMIEXTAA6IN15.210.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする