曜日別特売

2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス)

2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com2m DVI - VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) - ミニD-Sub15ピン(オス) - StarTech.com

DVI-A(オス)- VGA(オス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
DVI DDWG規格に準拠
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
優れた電導性を発揮する金メッキ端子
鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線

用途DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMacにVGAディスプレイを接続ブラック質量(g)187ケーブル長(m)2コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - DVI-A[17ピン]オスオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-A[17ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240715DVIVGAMM2M
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする