曜日別特売

サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm

サーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm - StarTech.comサーバーラック用ケーブルホルダー(1U) 5.7 x 10cm - StarTech.com

5.7cm x 10cm ケーブル結束Dリング
標準ラックポストに設置可能な1Uブラケット
TAA準拠でGSAスケジュールに対応
柔軟なリング開口部
頑丈なスチール構造

ブラック質量(g)78長さ(cm)10.1高さ(cm)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46240916CMHOOK1U
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする