StarTech.com
シリアル D-Sub9ピン - D-Sub9ピン L型(270°)変換アダプタ オス/メス
0
長さ(mm)
33
色
グレー
高さ(mm)
30
質量(g)
27
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
製品幅(mm)
25
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
オス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
メス形状
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241178
GC99MFRA1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください