StarTech.com
ヘッドフォン/マイク用ジャック付ヘッドセット対応アダプタ 4極ミニプラグ (オス)-2x 3極ミニジャック (メス)
パソコンバッグに入れ持ち運びに便利なコンパクト設計
頑丈な計量設計、必要に応じ簡単にプラグイン
ヘッドフォンは製品に含まれておりません
用途
ヘッドフォンとマイクのプラグが分かれているヘッドセットをノートパソコンのオーディオポートに接続
外付けマイクとパワードスピーカーをノートパソコンのオーディオポートに接続
ヘッドフォンとマイクのブラグが分かれているヘッドセットをスマートフォンまたはタブレットと接続
長さ(mm)
200
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
12
湿度(%RH)
30~60
保存温度(℃)
-15~75
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック (4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック (3極)
内容量
1個
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)オスはセルラー通信工業会(CTIA)基準に準拠しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241248
MUYHSMFF
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください