StarTech.com
Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 2m オス/オス
1x HDMI Micro オスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
金メッキコネクタ
最大解像度1920x1200に対応
用途
HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続
色
ブラック
高さ(mm)
16
質量(g)
108.6
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス
最大解像度
1920×1200
製品幅(mm)
39.5
コネクタA
Micro HDMI[19ピン]
コネクタB
DVI-D[19ピン]
オス形状
DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241327
HDDDVIMM2M
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください