曜日別特売

1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス - StarTech.com1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス - StarTech.com1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス - StarTech.com

完全プラグアンドプレイで、簡単実装
外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源
手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要

用途
DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加
パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション
ブラック質量(g)110ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241379ICUSB1284D25
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする