StarTech.com
USB-PS/2変換アダプタケーブル PS/2マウスおよびキーボード用
PS/2キーボードとマウスの入力を分割
コンピュータへのUSBホスト単一接続
プラグアンドプレイ 対応
ドライバ/ソフトウェア不要
外部電源不要
用途
USBポートしかないコンピュータにPS/2 周辺機器を接続
フルサイズのPS/2キーボードおよびマウスをノートPCやネットブックに接続
長さ(mm)
435
色
ブラック
高さ(mm)
13
質量(g)
46
ケーブル長(m)
0.435
湿度(%RH)
20~50
コネクタ形状
PS、2(Mini-DIN)[6ピン]メス×2 - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)
-10~60
製品幅(mm)
20
動作温度(℃)
0~50
ケーブル長(cm)
43.5
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]
メス形状
PS、2(Mini-DIN)[6ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241485
USBPS2PC
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください