曜日別特売

Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス

Micro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス - StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス - StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス - StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス - StarTech.comMicro HDMI - DVI-D変換ケーブル 1m オス/オス - StarTech.com

マイクロ HDMI - DVIケーブル:マイクロ HDMIオス - DVI-D(19ピン)オス 1mケーブル。フルHD 1920x1200p、60Hz/1080pビデオに対応。シングルリンク、3.9 Gbps帯域、24 Bpp(RGB)色深度
高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用、強度と安定性に優れたフルHD対応ハイスピードアダプタケーブル(フルモールド)。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷から保護。業務用環境に最適
高品質構造:30AWGケーブルと金めっきコネクタを使用するMicro HDMI - DVIコンバーター。銅線編組アルミマイラー箔によるEMI保護で信号の安定性を保持、より質の高いビデオと音声を提供
用途:Micro HDMI(Type-D)デバイスに対応。 GoPro Hero、ラズパイ4、 Nikon、Canon EOSなどのカメラ(デジタル一眼、ビデオカメラ)をDVI-Dディスプレイ、プロジェクターに接続。大画面表示に最適、Samsung/Dell/HP/Acer/LG製のモニタで使用可能
仕様:1m | ブラック | HDMIオス(Type-D/Micro) - DVIデジタル(19ピン)メス | 金めっきコネクタ | 30 AWG | 外径5mm | PVC被覆材 | EMIシールド:アルミマイラー箔+85%銅線編組 | ライフタイム保証

用途HDMI Micro対応モバイルデバイス(スマートフォン、タブレットなど)をDVI-Dディスプレイ/プロジェクタに接続ブラック高さ(mm)16質量(g)71.5999999999999ケーブル長(m)1コネクタ形状DVI-D[19ピン]オス - Micro HDMI[19ピン]オス最大解像度1920×1200製品幅(mm)39.5コネクタAMicro HDMI[19ピン]コネクタBDVI-D[19ピン]オス形状DVI-D[19ピン]、Micro HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241528HDDDVIMM1M
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする