StarTech.com
USBケーブル/USB 3.0(5Gbps)/1.5m/Type-A - Type-A/オス - メス/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 規格準拠/ブラック/USB 延長コード/リピーター エクステンダー ケーブル
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
USB 2.0との下位互換性
色
ブラック
高さ(mm)
29
質量(g)
134
規格
SuperSpeed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
44
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
USB Type-A[9ピン]
伝送速度(Gbps)
5
USBタイプ
USB3.0
オス形状
USB Type-A[9ピン]
メス形状
USB Type-A[9ピン]
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241546
USB3SEXT5DKB
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください