曜日別特売

Mini DisplayPort 1.2ケーブル/1m/4K60Hz/Thunderbolt 2ポート互換/21.6Gbps HBR2/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル

Mini DisplayPort 1.2ケーブル/1m/4K60Hz/Thunderbolt 2ポート互換/21.6Gbps HBR2/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.comMini DisplayPort 1.2ケーブル/1m/4K60Hz/Thunderbolt 2ポート互換/21.6Gbps HBR2/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル - StarTech.com

Mini DisplayPort 1.2ケーブル:4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6 Gbps帯域対応ミニディスプレイポートケーブル(1 m)。HBR2、8chオーディオ、マルチストリームトランスポート(MST)、オーディオチャンネルを正確に同期するGTC、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)
互換性に関する注意:本製品はThunderboltケーブルではないため、ドッキングステーション、ディスプレイ、外付けケースなどのThunderbolt周辺機器には対応しません。但し、Thunderbolt 2対応ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターの接続は可能です。
信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性のあるABSコネクターと被覆材は、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。メタルコネクター内部構造によるEMIシールド
高品質構造:金めっきコネクターと30 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。両面銅箔のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP1.1と下位互換

ブラック質量(g)39.9規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241704MDISP1M
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする