StarTech.com
3m 極細VGAケーブル ミニD-Sub15ピン(オス/オス) アナログRGB対応ディスプレイケーブル
高輝度で鮮明な映像をVGAモニタで再現する75Ωインピーダンス
応力緩和性を備えたモールドコネクタ
用途
VGA/SVGAモニタケーブルの交換用
ノートパソコン用軽量ビデオケーブル
高解像度モニタ(1024x768以上)に最適
色
ブラック
質量(g)
149
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241729
MXT101MMLP10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください