StarTech.com
1.5m HDMI - DVI-D変換ケーブル HDMI オス - DVI-D オス
1x HDMIオスコネクタ
1x DVI-Dオスコネクタ
ケーブル長1.5m
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
応力緩和機能対応モールドコネクタ
高品質構造
用途
HDMI / DVI対応 LCD TV、LCDプロジェクター、プラズマTV、HDTV, DVDプレイヤー、セットトップボックスを接続
DVI-D出力デバイス(ビデオカード等)をHDMI対応モニタ/ディスプレイに接続
HDMI対応出力デバイス(ビデオカード等)をDVI-Dモニタ/ディスプレイに接続
長さ(mm)
1500
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
129.5
ケーブル長(m)
1.5
湿度(%RH)
60 at 25℃
コネクタ形状
HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オス
保存温度(℃)
-20~70
製品幅(mm)
40
動作温度(℃)
5~50
オス形状
HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]
メス形状
DVI-D
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241783
HDDVIMM150CM
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください