StarTech.com
1.8m VGA アナログRGB(HD15/ ミニD-Sub 15ピン)- 5x BNC同軸(RGBHV)変換ケーブル オス/オス
0
用途
PCのVGA/SVGAポートを5本のBNCコネクタを使用するモニタに接続
色
ブラック
質量(g)
257
ケーブル長(m)
1.8
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
コネクタA
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタB
BNC(RF同軸型)
オス形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※14ピンの可能性があります。
※RGB信号は、レッド、グリーン、ブルーのケーブル、垂直同期はブラックのケーブル、水平同期はホワイトのケーブルを使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46241817
VGABNC5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください