曜日別特売

DisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス

DisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.comDisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.comDisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.comDisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.comDisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.comDisplayPort - Mini DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート1.2/4K60Hz/DP オス - mDP メス - StarTech.com

DisplayPort - Mini DisplayPort 1.2:DPオス - mDPメス延長ケーブル。4K x 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応
堅牢設計: DisplayPort - Mini DisplayPortアダプタケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用
高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 + 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり
用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)モニター/ディスプレイで使用。標準DPポート搭載ノートパソコン、業務用ワークステーション(FirePro S9000/7000, W8100/7100グラフィックスカード搭載機など)に最適
仕様:15cm | ブラック | DP v1.2 | 標準DPオス - Mini-DPメス 変換 | 32 AWG | PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | 対応プロトコル:HBR 2/MST/GTC | ライフタイム保証

用途標準的なDisplayPort接続を搭載しているコンピュータに、Apple Cinema DisplayなどのMini DisplayPortモニタを接続可能長さ(mm)152ブラック質量(g)14ケーブル長(m)0.152湿度(%RH)5~90コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~80ケーブル外径(Φmm)4.7動作温度(℃)0~35ケーブル長(cm)15.2コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46241966DP2MDPMF6IN
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする