曜日別特売

SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応

SATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 - StarTech.comSATA - USB 変換ケーブルアダプタ UASP対応 - StarTech.com

ノートパソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル
読み込みで70%、書き込みで40%速度性能が向上するUASPサポート
電源アダプタ不要、どこにいても外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ
セットアップに時間がかからないプラグアンドプレイ実装
5GbpsのUSB 3.0データ転送スピードに対応。USB 2.0との下位互換性あり

用途
UASPサポートにより、USB 3.0対応のデスクトップ/ノートパソコンで高速転送スピードに対応
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
データ移行やドライブの複製に最適
重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ
SATAドライブからデータを抽出します
USB 3.0を介してノートパソコンのHDDをSSDにアップグレード
ブラック高さ(mm)9質量(g)42.5電源USB電源ケーブル長(m)0.5湿度(%RH)40~85コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)49動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)50伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1SATAデータ&電源[7+15ピン]コネクタ2USB Type-A[9ピン]内容量1個
注意
※2.5インチSATA HDD専用ケーブルです。
※3.5インチ、5インチ ドライブはサポートしていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242228USB3S2SAT3CB
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする