StarTech.com
2ポート USB 3.0 パネルマウント型ケーブル マザーボードピンヘッダー接続USB 3.0 x2増設変換アダプタケーブル メス/メス
USB 3.0 仕様準拠
パネルマウントUSB 3.0-Aポート2口を増設。固定用ネジつき
色
ブルー
長さ(mm)
500
高さ(mm)
12
質量(g)
69
コネクタ形状
USB Type-A[9ピン]メス×2 - IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]メス
製品幅(mm)
36.5
ケーブル長(cm)
50
コネクタA
USB Type-A[9ピン]
コネクタB
IDC(20ピン、USB 3.0、マザーボードヘッダー)
伝送速度(Gbps)
5(USB 3.0)
USBタイプ
USB3.0
メス形状
USB Type-A[9ピン]、IDC(USB 3.0、マザーボードヘッダー)[20ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46242666
USB3SPNLAFHD
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください