ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ

ケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.comケーブル収納カバー コード結束用フレキシブルチューブ - StarTech.com

業務用ケーブル収納カバー:生地が伸びる結束チューブでケーブルを保護し、配線をすっきりと整理。オフィス、コンピュータデスク、サーバールーム、家庭のAV機器、電源コード、USBケーブルなどに最適
巻き込み結束チューブ:挿入したケーブルに自然に巻きつくファブリック製。ケーブルを接続したまま一本づつ配線が可能
技術仕様:長さ:4.6m | 最小径: 39.37mm | 最大径:59.06mm | 柔軟設計 | ポリエステル&ナイロン| 難燃規格対応(UL94 V-0) | RoHS | コード配線隠し(ブラック)
好きな長さにカット:4.6mの結束チューブを必要な長さに切って使用。複数のチューブをつないで拡張とカスタマイズが可能
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

用途
ビジネス環境、ホームオフィスでコンピュータ背面に配線を整理
映像スタジオでの配線管理
ネットワーク環境で配線を整理
テレビ台の後ろに乱雑に広がったAV機器の配線を整理
ブラック仕様25mmから38mmまでの伸び幅、エンクロージャタイプ:ポリエステル、ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
長さ(m)
本体質量(g)
パッケージサイズ(mm)
梱包質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242718WKSTNCM25285327×254×26350
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54875303WKSTNCM2354.6184350×460×36220
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
1が参考にしています
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする