パソコン用精密ドライバーセット (7種類)

パソコン用精密ドライバーセット (7種類) - StarTech.comパソコン用精密ドライバーセット (7種類) - StarTech.com

マイナスドライバ2.4 x 50mm
マイナスドライバ2.0 x 50mm
マイナスドライバ3.0 x 50mm
プラスドライバNo. 00 x 50mm
プラスドライバNo. 1 x 50mm
トルクスドライバT15 x 50mm
トルクスドライバT20 x 50mm

用途
様ーな精密修理を行う修理技術者
使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適
全長(mm)170質量(g)116幅(cm)14商品構成セット品高さ(cm)2.3刃先マグネットあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242833CTK100Pプラス、マイナス、トルクス
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする