曜日別特売

RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル

RJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル - StarTech.comRJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル - StarTech.comRJ45-DB9 Ciscoコンソールケーブル 1.8m RJ45 オス - D-Sub 9ピン メス シスコルータ用ケーブル - StarTech.com

1x RJ-45オスコネクタ
1x DB-9メスコネクタ
Cisco機器互換

用途デスクトップまたはノートパソコンからCiscoデバイス(スイッチ、ルータ、ファイアウォール等)に接続しCisco機器の再プログラムとアップデートを実行ブルー高さ(mm)16質量(g)87ケーブル長(m)1.9コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - RJ-45オス製品幅(mm)33.4変換タイプオス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2DB9(D-Sub)[9ピン]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242955DB9CONCABL6
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする