曜日別特売

3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック

3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック - StarTech.com3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック - StarTech.com3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック - StarTech.com

コンパクトフラッシュ(CF タイプ I)、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリスティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2)、xD ピクチャカードに対応
アクセスに便利なフロントパネル USBポート
3.5インチドライブベイに装着
高速USB 2.0対応(最大データ転送速度480 Mbps)
USBポートから直接給電
耐久性に優れたメタル筐体
電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
内蔵ケーブルを介して、9ピンUSBマザーボードヘッダーに内部接続
プラグ アンド プレイ対応

用途
カメラのメモリーカードからパソコンへのファイル転送を頻繁に行うユーザー
メモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送
高さ(mm)25ブラック質量(g)211幅(cm)10.5長さ(cm)13保存温度(℃)-40 ~ 125動作温度(℃)0~ 70内容量1個
注意
※複数カードへの同時アクセスは、タイプが異なるメディアカードでのみ可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4624298935FCREADBK3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする