曜日別特売

HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール

HDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.comHDD/SSDデュプリケーター/1対1/スタンドアロン型/PC不要/クローン・コピー・消去・サニタイズ対応/LCD搭載/OS非依存 独立型データ復旧ツール - StarTech.com

SATAドライブのデータコピー&消去:スタンドアロンで動作する1対1のSATA対応HDD SSD デュプリケーター。2.5インチおよび3.5インチのハードドライブに対応し、バックアップやデータ復旧、システム展開などに便利
コピー・消去モード:コピー機能:最大14GB/分のセクタ単位コピー(ドライブ全体)、システム&ファイルコピー、パーティション全体のコピーに対応。消去機能:クイック消去、セキュア消去、1回上書き、3回上書き(DoD/NIST SP 800-88 Rev.1 Clear準拠)、暗号化消去に対応
対応ドライブ:あらゆる容量の2.5インチ/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。HDD用ラバーパッドとSATAケーブル付属。別売アダプタ使用時は、eSATA、mSATA、IDE(SAT2IDEADP)、M.2 SATA(SAT32M225)インターフェースにも対応
LCDメニュー表示:プッシュボタン操作でコピー/クローンおよび消去モードを選択し、ドライブ情報やエラー内容を表示可能。コピー完了後は[Copy & Compare]を選択することで、コピー元ドライブとクローン先ドライブの内容を照合
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT専門現場での運用を想定して設計されたハードドライブ消去・複製ツール。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

仕様
●搭載コネクタ:2x SATA (データ & 電力)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●ドライブ数:2●ドライブサイズ:2.5 & 3.5 インチ●ドライブタイプ:SATA●コピー速度:14 GB/分●コピーモード:システムとファイル、全パーティション、セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)、パーセンテージコピー●消去モード:クイック消去、1パスオーバーライト(NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)、3パスオーバーライト、3パスイレーズ&コンペア●最大ドライブ容量:現在、3.5インチハードドライブではベイあたり4TB 7200 RPM、2.5インチハードドライブでは、ベイあたり1TB 7200 RPMでテスト済み●動作温度:5℃~45℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:20% ~ 80%●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:1.4 A●出力電圧:12 VDC●出力電流:5A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●消費電力:60 W●電力供給方法:付属ACアダプタ●色:ブラック●材質:アルミ●製品長さ:130 mm●製品幅:77 mm●製品高さ:29 mm●製品質量:366 g●付属品:SATAケーブル (2本)、ユニバーサルACアダプタ、3x - 電源コード (日本・北米/イギリス/欧州対応)、HDDパッド、クイックインストール ガイド●注意:コピーを行う場合、コピー先ドライブはコピー元ドライブと同等以上のサイズである必要があります。ベンチマークテストでは、毎分14GBの速度を確認していますが、実際の速度はハードドライブのモデル、アルゴリズム、その他の要因によって異なります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477970SATDUP11
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする