パソコン用工具/ツールセット (11種類) キャリングケース付き

パソコン用工具/ツールセット (11種類) キャリングケース付き - StarTech.com

ジッパー付きビニル製キャリングケース
ナットドライバー - 1/4インチ
ナットドライバー - 3/16インチ
プラスドライバー - # 0
プラスドライバー - # 1
マイナスドライバー - 1/8インチ
マイナスドライバー - 3/16インチ
リバーシブルT10/T15トルクスネジ
組み立て用ピンセット
三つ又レトリーバ
チップエクストラクタ
予備用ネジおよびナットの収納チューブ

用途
修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯
工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適
自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セット
セット商品数11質量(g)540幅(cm)15.5長さ(cm)21.5高さ(cm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット商品数
質量(g)
幅(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243147CTK2001154015.53.5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする