曜日別特売

60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付)

60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付) - StarTech.com60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付) - StarTech.com60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付) - StarTech.com60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付) - StarTech.com

USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信

用途
RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)45高さ(mm)12ケーブル長(m)0.61対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)123動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)61オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243883ICUSB232INT1
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする