曜日別特売

サーバーラック用奥行き調整金具/1U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラックマウント ブラケット アダプターキット

サーバーラック用奥行き調整金具/1U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラックマウント ブラケット アダプターキット - StarTech.comサーバーラック用奥行き調整金具/1U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラックマウント ブラケット アダプターキット - StarTech.comサーバーラック用奥行き調整金具/1U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラックマウント ブラケット アダプターキット - StarTech.comサーバーラック用奥行き調整金具/1U/10cm/電子機器 ネットワーク 通信機器 データ センター キャビネット用 エクステンダー/ラックマウント ブラケット アダプターキット - StarTech.com

奥行きの異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット
耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、2.5kg。支柱4本の場合は最大40kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具
高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属
優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバーラックよりも10cm長い、または短い装置をマウント
ラック奥行きに幅を持たせ、配線管理を改善
幅(mm)45質量(g)104.6長さ(cm)10.1高さ(cm)2.1内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243908RDA1U
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする