曜日別特売

30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能

30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 - StarTech.com30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 - StarTech.com30cm USB-RS232Cシリアル変換ケーブル 1x USB A-1x DB-9(D-Sub 9ピン) シリアルコンバータ/変換アダプタ COMポート番号保持機能 - StarTech.com

USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
ブラック長さ(mm)400高さ(mm)15質量(g)30対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~100製品幅(mm)34動作温度(℃)-10~80ケーブル長(cm)30.5USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46243978ICUSB232PRO
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする