USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続

USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続 - StarTech.comUSB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続 - StarTech.comUSB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続 - StarTech.com

ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス
アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続
USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性
USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約
SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応
UASP対応で性能アップ
本体一体型USB-Cケーブル

長さ(mm)508ブラック高さ(mm)5質量(g)29.2湿度(%RH)40~50コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)43動作温度(℃)0~70伝送速度(Gbps)最大10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244057USB31CSAT3CB
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする