ケーブル保護ダクト

ケーブル保護ダクト - StarTech.comケーブル保護ダクト - StarTech.comケーブル保護ダクト - StarTech.com

折り曲げ調整可能な節目管状のケーブルマネージャで見栄え良く配線を目隠し
床からデスクにケーブルを引き回し、ケーブルを保護しながら負荷を緩和
4つの内部管でパワーケーブルとデータケーブルを離して配線
長さ調節可能
重量のあるベースプレートを床に置きケーブルをホールド
デスク、テーブル、カウンターなどの下にケーブルマネージャを固定する設置プレート

用途
デスク下にケーブルを目隠ししながら整理し、機能的で見栄えの良いワークスペースを実現
ケーブルの束を整理し、躓きの危険を回避
職場やホームオフィスでケーブルを保護しながら、ケーブルにかかる負荷を軽減
会議室のケーブル配線を目隠しながら整理
仕様Maximum Height:1290mm、エンクロージャタイプ:プラスチック、スチール長さ(mm)129シルバー高さ(mm)1290本体質量(g)900パッケージサイズ(mm)492×132×96梱包質量(g)1100梱包内容ケーブルマネージャー、M5x20mmネジ、クイックスタートガイド製品幅(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244538CMVBMOD
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする