StarTech.com
1U 19インチ スチール製ケーブルマネージャラックパネル サーバーラック用ケーブルホルダー付きパネル/ ケーブルガイド
高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔
1U ラック設計
頑丈な鋼製パネル構造
標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途
サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
幅(cm)
48.3
長さ(mm)
88.6
質量(g)
378.1
高さ(cm)
4.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244608
CABLMANAGER2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください