60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ

60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ - StarTech.com60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ - StarTech.com60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ - StarTech.com60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ - StarTech.com

精密機器を静電気による損傷から保護
IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様
効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用
CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ
3mのアースコードを同梱
外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)

ベージュ質量(g)457幅(cm)70長さ(cm)60保存温度(℃)-6~ 65高さ(cm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244653M3013
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする