StarTech.com
50cm SAS(Serial Sttached SCSI)ケーブル SFF-8087(MiniSAS)-4x ラッチ付SATAケーブル
1x SFF-8087コネクタ
4xラッチ付きSATAコネクタ
各チャンネルで最大6Gbpsに対応
マルチレーン設計
コネクタ形状
SATA(データ)[7ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス
変換タイプ
オス - オス
ケーブル長(m)
0.5
ケーブル長(cm)
50
色
レッド
質量(g)
47
コネクタA
SFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)
コネクタB
SATA(データ)[7ピン]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46244687
SAS8087S450
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください