曜日別特売

1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg

1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg - StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg - StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg - StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg - StarTech.com1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg - StarTech.com

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)
考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加
極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
ブラック耐荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46244836CABSHELF1U
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする