奥行き幅の異なる装置に対応: ラックの奥行きを10cm伸縮して取り付けができるサーバーラック奥行き調整アダプターキット
耐荷重:支柱2本に取り付けた場合、9kg。支柱4本の場合は最大59kgまで対応可能なデータセンターラック用奥行き調整金具
高い費用対効果:複数のラックを購入する必要がなく、奥行き幅の異なる機器を1つのラックスペースに集約することができるラックマウントブラケット。既存のラックに本製品を取り付けるためのネジとナット付属
優れたケーブル管理: 機器をレールから10cm離して取り付けることができるため、ケーブルがラックから飛び出さず、高密度配線によるケーブルの負荷を軽減
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

