DVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200

DVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.comDVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200 - StarTech.com

DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供
USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ
DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ
1920x1200の解像度でHDビデオに対応

用途
DVI対応のノートパソコン/デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続
オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続
会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有
付属品USB延長ケーブル (61cm)ブラック質量(g)150電源USB電源幅(cm)14.3長さ(cm)17.2湿度(%RH)40 ~ 50保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0 ~ 55コネクタADVI-D(25ピン)、DisplayPort(20ピン)対応解像度1920x1200、1920x1080 (1080p)、1680x1050 (WSXGA+)、1600x1200、1600x900、1440x900、1400x1050 (SXGA+)、1366x768、1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768 (WXGA)、1280x720p (720p)、1280x600、1152x864、1024x768、800x600 (SVGA)、640x480 (480p)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245046DVI2DP2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする