ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する2U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行46cm)
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造のフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重56kg)
優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行46cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

