HDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター

HDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター - StarTech.comHDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター - StarTech.comHDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター - StarTech.comHDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター - StarTech.com

中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応
簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。
簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能
長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決
ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供

用途
標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避
教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅
長さ(mm)54.2幅(mm)42.2質量(g)74電源不要出力電流(A)1保存温度(℃)-10~80解像度1080p適合ケーブル標準HDMIケーブル高さ(cm)2.6動作温度(℃)0~70最大延長(m)35コネクタAHDMI (19ピン)コネクタBHDMI (19ピン)接続台数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245168HDBOOST
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする