曜日別特売

サーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック

サーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック - StarTech.comサーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック - StarTech.comサーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック - StarTech.comサーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック - StarTech.com

取り付けが簡単なスライド式クリップナット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ 50個入り
10-32ナット 50個入り
ネジの長さ19.05mm

用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット幅(mm)4.8長さ(mm)19高さ(mm)4.8質量(g)386内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245186CLPSCRW1032
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする