曜日別特売

50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源

50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源 - StarTech.com50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源 - StarTech.com50cm 内部MiniSASケーブル SFF8087 - 4x SFF8482/ 4x SATA電源 - StarTech.com

チャネルごとに最大6Gbpsのスループットをサポート
データおよび電力を供給する4つのSFF-8482コネクタ
1x SFF-8087コネクタ

用途
4つのSAS HDDをSASコントローラに接続
SFF-8482コネクタがSASおよびSATA HDDをサポート
セット内容50cm Serial Attached SCSI SASケーブル - SFF8087 - 4個のSFF8482レッド高さ(mm)15質量(g)94コネクタ形状SATA電源[15ピン]オス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス、SFF-8482(データ&電源、内部SAS)[29ピン]メス×4 - SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]オス製品幅(mm)50ケーブル長(cm)50コネクタASFF-8087(36ピン、内部Mini-SAS)コネクタBSATA電源[15ピン]、SFF-8482(29ピン、データ&電源、内部SAS)変換タイプメス - オス/オス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245265SAS808782P50
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする