HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド
ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性
仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト
HDD/SSDデュプリケーター/2ベイ/スタンドアロン型/PC不要/USB 3.1(10Gbps)接続外部ストレージ/SATA 3.0互換/ディスク複製・クローンスタンドStarTech.com税込¥20,878¥18,980
SilverStone RM45-360 / RM600 / RM61-312 専用の 3.5” HDD モジュール SST-RAC45-DC-34SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥2,638¥2,398