5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース

5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース - StarTech.com

フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ
耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ
ロック可能ドライブキャディー
ゴム製緩衝材
25,000超の挿入評価
40mmボールベアリングファン
防塵扉付きベイユニット
電源およびファンのステータスLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
3.5インチ SATA HDD対応

用途
ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加
従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード
複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ
外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適
最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
ブラック質量(g)782幅(cm)14.7長さ(cm)19高さ(cm)4.1内容量1個
注意
※モデルに固有のユニットであり、特に明記しない限り、別モデルのドライブドロワーでの使用は想定していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245344DRW150SATBK
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする