USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター - StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター - StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター - StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター - StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/2x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター - StarTech.com

カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター
コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能
簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供
仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)2100ブラック高さ(mm)20質量(g)156ポート数2ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)45動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245606ICUSB2322F
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする