ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する放熱スリット付き1U棚板。内部奥行41cm、各種データ機器、IT/ネットワーク装置、ラックマウント非対応の装置を収納
優れた通気性:メッシュタイプのカンチレバー棚板でサーバーの動作熱を逃し、エアフローを確保。家庭やオフィススペース、スタジオ環境などでパソコンやAV装置のオーバーヒートを防止
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
業界をリードする対応:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

