ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属
頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)
優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利
各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~

