放熱スリット付きの棚板でキャビネットやラック内の通気性を改善
安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納
ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用
EIA-310準拠で便利な互換性を提供
1Uのラックスペースに設置
奥行き177.8mm(7インチ)棚板
EIA-310準拠
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~