曜日別特売

6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック

6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com6U ウォールマウントブラケット/奥行35cm 浅型サーバーラック/19インチ型対応パッチパネルラック/IT & ネットワーク機器用壁掛けブラケット/耐荷重20kg/ブラック - StarTech.com

6U ウォールマウントラック:最大取り付け奥行35cm、2ポスト、オープンフレーム型の壁面設置ブラケット。耐荷重19.9kg
簡単設置:組み立てが完了した形で出荷。装置の取り付け用としてM6ネジとM6ケージナットが付属、取り付け金具の別途調達が不要
冷延鋼板製:頑丈な冷延鋼板のラックマウント用ブラケット。安定性に優れ、ネットワーク装置を安全に収納。スペースが限られた場所での使用に最適な壁掛け19インチラック
収納スペースの最適化:装置を壁面に設置し、効率的でアクセスしやすい操作環境を整備。安定した装置収納オプションを提供する6Uブラケット
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途パッチパネル、および薄型19インチラックマウント機器を壁面に設置幅(cm)49.8ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)35.1高さ(cm)27.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46245895WALLMOUNT6
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする