StarTech.com
サーバーラックおよびキャビネット用M5ネジとケージナット 50セット
M5ネジとM5ナット各50本入りセット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
用途
標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
幅(mm)
5
色
シルバー
長さ(mm)
12
質量(g)
446.1
内容量
1箱(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245929
CABSCREWM5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください